シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63717746 品番DCL-40081YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)2700 消費電力(W)9.8 容量(VA)16 エネルギー消費効率(Lm/W)87.7 従来光源白熱灯100W相当 付属品拡散パネル付 仕様カバー回転式、傾斜天井使用可能 材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 直径(Φmm)120 高さ(mm)37 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 光源色電球色 色(本体) 光束(Lm)860 LED寿命(時間)50000 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63717746 DCL-40081YG 57293821 DCL-42140YG 画像準備中 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 5,398 税込5,938 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする