曜日別特売
DCL-41032Y シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63718157

シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
調光の可否
否
消費電力(W)
6.1
注文コード
63718157
品番
DCL-41032Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
調光の可否
否
色温度(K)
2700
消費電力(W)
6.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.7
従来光源
白熱灯60W相当
材質
枠:ポリカーボネート 白/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
電圧(V)
AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)
125×75
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
皮相電力(VA)
11
光束(Lm)
450
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63718157DCL-41032Y82316976DCL-41032YEDCL-41032Y シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 82316976シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
¥5,998
税込¥6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63718087
2023-06-07
用途: 自宅
建設業・工事業

取付ての感想は、明るかったです。気になる点は付属のビスは、頭がすぐ舐めるので、違う木ビスを使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする