シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード63718218 品番DCL-40729W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は光源色など9種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 直径(Φmm)120 消費電力(W)6 色温度(K)5000 光源色昼白色 仕様傾斜天井使用可能 高さ(mm)32 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)96.6 容量(VA)9 色(本体) 光束(Lm)580 LED寿命(時間)50000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63718218 DCL-40729W 57294600 DCL-42208W 画像準備中 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 4,698 税込5,168 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする