DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
63718254
品番
DCL-40730Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
光源色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)
120
消費電力(W)
9.5
色温度(K)
2700
光源色
電球色
仕様
傾斜天井使用可能
高さ(mm)
32
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.1
容量(VA)
15
色(本体)
黒
光束(Lm)
790
LED寿命(時間)
50000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
従来光源
白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63718254
DCL-40730Y
57294636
DCL-42209Y
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)
1台
¥
5,798
税込
¥
6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)