シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63718263 品番 DBK-39358A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 直径(Φmm)85 消費電力(W)6.5 色温度(K)3500 光源色温白色 仕様傾斜天井使用可能 タイプ密閉型 奥行(mm)45 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)81.5 容量(VA)11 光束(Lm)530 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする