DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63718288
品番
DBK-39358Y
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)
85
消費電力(W)
6.5
色温度(K)
2700
光源色
電球色
仕様
傾斜天井使用可能
タイプ
密閉型
奥行(mm)
45
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.4
容量(VA)
11
光束(Lm)
510
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可