材質枠:白木/カバー:強化和紙
消費電力(W)46
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯-0)※消灯前の調色調光状態
エネルギー消費効率(Lm/W)100
容量(VA)47
仕様消費効率昼白色時、別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、別売 DP-38415使用時竿縁天井使用可能
寸法(mm)径□570 高125
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500〜2700
光源寿命光源寿命40,000時間
光色昼光色〜電球色
調光方式調色機能付 調色11段切替(調色1・6500K〜調色11・2700K)、付 調光10段切替(調光1・5%〜調光10・100%)、保安灯10段階調光
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4600
調光の可否調色調光(リモコン調光)
適用畳数〜12畳