シャンデリア/〜4.5畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)25.2 定格光束(Lm)1990 注文コード63719067 品番DCH-40484Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,000
この商品は消費電力・定格光束など8種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)1990 消費電力(W)25.2 容量(VA)42 電圧(V)AC100 エネルギー消費効率(Lm/W)78.9 従来光源白熱灯60W×6灯相当 寸法(mm)径Φ710 高325 色(本体) 光源寿命40,000時間 材質本体:鋼板 黒塗装/本体:鋼管 真鍮ブロンズメッキ/飾り:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アルミ 黒塗装(内面白塗装) 適用畳数〜4.5畳 取付方式簡易取付式 仕様首振外側90°・内側60° 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする