DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア/クリスタル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
33.6
注文コード
63719216
品番
DCH-39939Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310,000
この商品は
消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板・鋼管・鋼棒 白塗装/飾り:ガラス 透明/飾り:クリスタルカットガラス
寸法(mm)
径Φ720 高670 全長1200
消費電力(W)
33.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.6
容量(VA)
56
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
3450
調光の可否
否
適用畳数
〜10畳
LED交換
可
従来光源
白熱灯60W×8灯相当
注意
※調光器併用不可
※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。