シャンデリア/クリスタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)19.5 注文コード63719225 品番DCH-40905Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥298,000
この商品は消費電力など9種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板 クロームメッキ/クリスタルカットガラス 寸法(mm)巾最大448 高最大152 全長600〜1200 消費電力(W)19.5 エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 容量(VA)36 仕様電源コード600mmまで収納可能 電圧(V)AC100 取付場所直付専用 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 色(本体)クロームメッキ 高さ調節吊高さ調節可能 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1350 調光の可否 LED交換不可 従来光源白熱灯60W×3灯相当
注意
※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする