シャンデリア/クリスタル/Hotel Lighting

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)50.4 注文コード63719286 品番DCH-41255Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥435,000
この商品は消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る
定格光束(Lm)4900 消費電力(W)50.4 容量(VA)84 エネルギー消費効率(Lm/W)97.2 従来光源白熱灯60W×12灯相当 寸法(mm)径Φ810 高1000 全長2400 材質本体:鋼板・鋼管・鋼棒 クロームメッキ/飾り:ガラス 透明/飾り:クリスタルカットガラス(クリア) 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換
注意
※調光器併用不可
※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする