シャンデリア/クリスタル/Hotel Lighting

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63719338 品番 DCH-41277Y
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
定格光束(Lm)1030 消費電力(W)12.6 容量(VA)21 エネルギー消費効率(Lm/W)81.7 従来光源白熱灯60W×3灯相当 寸法(mm)径Φ567 高599 全長1500 材質本体:鋼板・鋼管 鉄錆色塗装/飾り:ガラス アンバー色塗装/飾り:クリスタルカットガラス アンバー 仕様カバーネジモーガル式 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換
注意
※調光器併用不可
※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする