シャンデリア/クリスタル/Hotel Lighting

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)42 注文コード63719399 品番DCH-41011Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,000
この商品は消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る
定格光束(Lm)3600 消費電力(W)42 容量(VA)70 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 従来光源白熱灯60W×10灯相当 寸法(mm)径Φ800 高941 全長1500 材質本体:鋼板・鋼管・鋼棒 ゴールドアンティーク色塗装/飾り:クリスタルカットガラス(クリア) 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換
注意
※調光器併用不可
※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする