曜日別特売
T300-SD101DA-M4 コロタップ300 スパイラルタップ(780) サンドビック 63719689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロタップ300 スパイラルタップ(780)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード63719689品番T300-SD101DA-M4
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。
種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。
さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。

用途
止まり穴用。
超合金とチタン用。
材種D125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする