スタンド/テーブルスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.2 光束(Lm)420 注文コード63719724 品番DST-39529Y
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は消費電力・光束など11種類から選べます 他の種類を見る
付属品コード2m付(黒)、差込プラグ付 材質本体:木製 ダークブラウン塗装/本体:鋼管 クロームメッキ/カバー:布 白 高さ(mm)365 消費電力(W)4.2 スイッチ中間スイッチ付(入切) 仕様LED交換可 長さ(mm)200 幅(mm)200 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)7 色(本体)ダークブラウン 光束(Lm)420 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする