DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/テーブルスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
3.7
光束(Lm)
200
注文コード
63719794
品番
DST-37293
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード2m付(透明)、差込プラグ付
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白消し
高さ(mm)
190
消費電力(W)
3.7
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
直径(Φmm)
200
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
7
色(本体)
白
光束(Lm)
200
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可