付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付
材質アルミダイカスト・鋼板・鋼管 白サテン塗装/アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)6.7
ランプLED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)71.6
仕様灯具・アーム可動
長さ(mm)1150
幅(mm)350
高さ(mm)1100
電圧(V)AC100
スイッチ中間スイッチ付(入切)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)12
色(本体)白
光束(Lm)480
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当