DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/フロアスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
13
光束(Lm)
410
注文コード
63719934
品番
DST-40644Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥118,000
この商品は
消費電力・光束
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
差込プラグ付、コード3m付(黒)
材質
本体:鋼管・鋼板 黒サテン塗装/カバー:アクリル 乳白
消費電力(W)
13
ランプ
LED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
31.5
仕様
灯具回転360°
直径(Φmm)
330
高さ(mm)
1460
電圧(V)
AC100
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
25
色(本体)
黒
光束(Lm)
410
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯120W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可