スタンド/フロアスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.2 光束(Lm)245 注文コード63719977 品番DST-41052Y
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は消費電力・光束など16種類から選べます 他の種類を見る
付属品コード1m付(透明)、差込プラグ付 材質本体:鋼板 白塗装 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 エネルギー消費効率(Lm/W)58.3 仕様LED交換可 直径(Φmm)62 高さ(mm)112 電圧(V)AC100 スイッチ中間スイッチ付(入切) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 容量(VA)7 色(本体) 光束(Lm)245 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする