付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付
材質本体:木製 ダークブラウン塗装/本体:鋼管 クロームメッキ/カバー:布 白
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
エネルギー消費効率(Lm/W)100
仕様LED交換可
長さ(mm)250
幅(mm)250
高さ(mm)1300
電圧(V)AC100
スイッチ中間スイッチ付(入切)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)7
色(本体)ダークブラウン
光束(Lm)420
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当