曜日別特売
DST-37295 スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機) 63720038

スタンド/フロアスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)9.1光束(Lm)650注文コード63720038品番DST-37295
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白消し消費電力(W)9.1ランプLED内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)71.4直径(Φmm)400高さ(mm)390電圧(V)AC100スイッチ中間スイッチ付(入切)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)16色(本体)光束(Lm)650演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする