DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63720056
品番
DST-38692Y
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色(本体)
白
付属品
コード3m付(透明)、差込プラグ付
長さ(mm)
1285
幅(mm)
65
高さ(mm)
40
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
15.5
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
16
光束(Lm)
1550
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可