DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/和風スタンド/和風
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
5.4
光束(Lm)
340
注文コード
63720126
品番
LZT-90739YT
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード3m付(透明)、差込プラグ付
材質
カバー:綿糸 生成り
消費電力(W)
5.4
ランプ
ランプ付
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.9
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
295
電圧(V)
AC100
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
9
光束(Lm)
340
演色指数(Ra)
90
調光の可否
否
従来光源
白熱灯40W相当
注意
※調光器併用不可