スタンド/和風スタンド/和風

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.6 光束(Lm)380 注文コード63720144 品番DST-39783Y
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は消費電力・光束など10種類から選べます 他の種類を見る
付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付 材質本体:鋼棒 白塗装/カバー:竹 美濃落水紙 プラスチック(白)/カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)4.6 ランプランプ付 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 仕様LED交換可 直径(Φmm)200 高さ(mm)380 タイプ密閉型 電圧(V)AC100 スイッチ中間スイッチ付(入切) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)8 色(本体) 光束(Lm)380 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする