DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/和風スタンド/和風
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4
光束(Lm)
145
注文コード
63720169
品番
DST-40799Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,000
この商品は
消費電力・光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード3m付(透明)、差込プラグ付
材質
鋼板 白塗装/アクリル 透明(消し)
消費電力(W)
4
ランプ
LED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.2
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
283
電圧(V)
AC100
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
7
色(本体)
白
光束(Lm)
145
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可