DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/和風スタンド/和風
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.2
光束(Lm)
280
注文コード
63720178
品番
LZT-91189YT
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード3m付(黒)、差込プラグ付
材質
鋼板 黒塗装/カバー:楮和紙
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.6
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
905
電圧(V)
AC100
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
7
光束(Lm)
280
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可