DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/和風スタンド/和風
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.2
光束(Lm)
410
注文コード
63720187
品番
LZT-91215YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
消費電力・光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード2m付(黒)、差込プラグ付
材質
カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.6
仕様
LED交換可
長さ(mm)
135
幅(mm)
135
高さ(mm)
145
電圧(V)
AC100
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
7
光束(Lm)
410
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可