色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)75
色(本体)黒
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 透明
高さ(mm)78
仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)95
直径(Φmm)65
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.6
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
光源色電球色
容量(VA)13
光束(Lm)570
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:30
演色指数(Ra)96
従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否