スポットライト/ときめき/一般/吹抜け・傾斜天井

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63720327 品番DSL-5238YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)75 色(本体) 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 透明 高さ(mm)95 仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)90 奥行(mm)125 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.6 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 光源色電球色 容量(VA)13 光束(Lm)570 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:30 演色指数(Ra)96 従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする