消費電力(W)8
容量(VA)14
エネルギー消費効率(Lm/W)83.7
従来光源白熱灯100W相当
材質本体:アルミ 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット)
タイプフランジタイプ
仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)90
高さ(mm)150
奥行(mm)175
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
機能色温度切替機能付(2700K・5000K)
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・5000
光源色電球色 昼白色
色(本体)白
光束(Lm)670
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
調光の可否可
調色の可否可