DAIKO(大光電機)
スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63720363
品番
DSL-4718FWG
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・演色指数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16
容量(VA)
28
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.7
従来光源
白熱灯100W×2灯相当
材質
本体:アルミ・鋼板 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット)
タイプ
フランジタイプ
仕様
首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)
230
高さ(mm)
140
奥行(mm)
170
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
機能
色温度切替機能付(2700K・5000K)
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700・5000
光源色
電球色 昼白色
色(本体)
白
光束(Lm)
1340
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
配光角:60
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
調色の可否
可
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません
※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。