スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)550 演色指数(Ra)83 注文コード63720379 品番DSL-4719FWG
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は光束・演色指数など6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8 容量(VA)14 エネルギー消費効率(Lm/W)68.7 従来光源白熱灯100W相当 材質本体:鋼板 白塗装 タイププラグタイプ 仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)138 直径(Φmm)90 高さ(mm)79 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 機能色温度切替機能付(2700K・5000K) 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・5000 光源色電球色 昼白色 色(本体) 光束(Lm)550 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 調光の可否 調色の可否
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません
※壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする