スポットライト/調光 フランジタイプ/吹抜け・傾斜天井/フランジタイプ 調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 配光角度(°)配光角:60 光束(Lm)1120 注文コード63720546 品番DSL-5330YWG
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は光源色・配光角度・光束など15種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)2700 消費電力(W)17 容量(VA)18 エネルギー消費効率(Lm/W)65.8 従来光源白熱灯100W×2灯相当 色(本体) 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 配光角度(°)配光角:60 仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)210 高さ(mm)130 タイプフランジタイプ 奥行(mm)150 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 光源色電球色 光束(Lm)1120 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 調光の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする