スポットライト/調光 フランジタイプ/吹抜け・傾斜天井/フランジタイプ 調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 配光角度(°)配光角:60 光束(Lm)480 注文コード63720573 品番DSL-5328WBG
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は光源色・配光角度・光束など15種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)5000 消費電力(W)8.5 容量(VA)9 エネルギー消費効率(Lm/W)56.4 従来光源白熱灯100W相当 色(本体) 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装 配光角度(°)配光角:60 仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)70 高さ(mm)135 タイプフランジタイプ 奥行(mm)165 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 光源色昼白色 光束(Lm)480 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 調光の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする