色温度(K)3500
消費電力(W)17
容量(VA)18
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
従来光源白熱灯100W×2灯相当
色(本体)白
材質本体:アルミ・鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
配光角度(°)配光角:70
グリーン購入法適合
仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)210
高さ(mm)130
タイプフランジタイプ
奥行(mm)150
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
光源色温白色
光束(Lm)1500
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
調光の可否可