スポットライト/非調光 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 配光角度(°)配光角:60 光束(Lm)610 注文コード63720765 品番DSL-5325WW
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は光源色・配光角度・光束など19種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト 白塗装 消費電力(W)8.1 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)75.3 仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)70 高さ(mm)130 奥行(mm)170 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色昼白色 容量(VA)14 色(本体) 光束(Lm)610 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする