スポットライト/非調光 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 配光角度(°)配光角:70 光束(Lm)750 注文コード63720799 品番DSL-5319AW
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は光源色・配光角度・光束など19種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミ 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット) 消費電力(W)8.1 ランプLED内蔵 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)92.5 仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)130 直径(Φmm)70 高さ(mm)91 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色温白色 容量(VA)14 色(本体) 光束(Lm)750 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:70 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする