DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト/非調光 プラグタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
光束(Lm)
910
注文コード
63720844
品番
DSL-4780WB
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
光源色・配光角度・光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイカスト 黒塗装/ポリカーボネート 黒/アクリル 透明
消費電力(W)
8
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.7
仕様
首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)
95
直径(Φmm)
65
高さ(mm)
78
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
AC100
取付場所
天井付・壁付兼用
光源色
昼白色
容量(VA)
13
色(本体)
黒
光束(Lm)
910
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
従来光源
12Vダイクロハロゲン50W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。