スポットライト/非調光 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 光束(Lm)910 注文コード63720853 品番DSL-4780WW
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は光源色・配光角度・光束など19種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミダイカスト 白塗装/ポリカーボネート 白/アクリル 透明 消費電力(W)8 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)113.7 仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)95 直径(Φmm)65 高さ(mm)78 タイププラグタイプ 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色昼白色 容量(VA)13 色(本体) 光束(Lm)910 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする