スポットライト/非調光 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 配光角度(°)配光角:70 光束(Lm)700 注文コード63720869 品番DSL-4458YW
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は光源色・配光角度・光束など19種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 白塗装/本体:ガラス 乳白消し 消費電力(W)7.4 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)91 仕様LED交換可、首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360° 長さ(mm)180 直径(Φmm)85 高さ(mm)79 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 光源色電球色 容量(VA)12 色(本体) 光束(Lm)700 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:70 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする