DSL-5345YB スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 63720896

DSL-5345YB スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 63720896 DSL-5345YB スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機) 63720896

スポットライト/非調光 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 配光角度(°)配光角:20 光束(Lm)270 注文コード63720896 品番DSL-5345YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は光源色・配光角度・光束など19種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明 消費電力(W)4.1 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)65.8 仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)95 直径(Φmm)38 高さ(mm)49 タイププラグタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色電球色 容量(VA)7.9 色(本体) 光束(Lm)270 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:20 演色指数(Ra)83 従来光源ダイクロハロゲン35W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63720896 DSL-5345YB 12309720 DSL-5345YBE LEDスポットライト DAIKO(大光電機) LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 1台 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする