DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト/非調光 フランジタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
光束(Lm)
480
注文コード
63720939
品番
DSL-5327WB
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
光源色・配光角度・光束
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイカスト 黒塗装
消費電力(W)
8.1
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.2
仕様
首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)
70
高さ(mm)
135
タイプ
フランジタイプ
奥行(mm)
165
電圧(V)
AC100
取付場所
天井付・壁付兼用
光源色
昼白色
容量(VA)
14
色(本体)
黒
光束(Lm)
480
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯100W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可