材質本体:アルミダイカスト 黒塗装
消費電力(W)8.1
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)54.3
仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)70
高さ(mm)135
奥行(mm)165
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色電球色
容量(VA)14
色(本体)黒
光束(Lm)440
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否