材質本体:アルミ・鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
消費電力(W)16.2
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8
仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)210
高さ(mm)130
奥行(mm)150
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色昼白色
容量(VA)28
色(本体)白
光束(Lm)1520
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:70
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W×2灯相当
調色の可否否