スポットライト/非調光 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 光束(Lm)1780 注文コード63721036 品番DSL-4782AW
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は光源色・配光角度・光束など28種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミダイカスト・鋼板 白塗装/ポリカーボネート 白/アクリル 透明 消費電力(W)16 ランプLED内蔵 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)111.2 仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)205 高さ(mm)110 タイプフランジタイプ 奥行(mm)130 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色温白色 容量(VA)26 色(本体) 光束(Lm)1780 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 従来光源12Vダイクロハロゲン50W×2灯相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする