材質アルミダイカスト 黒塗装/ポリカーボネート 黒/アクリル 透明
消費電力(W)8
ランプLED内蔵
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)111.2
仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)90
高さ(mm)95
タイプフランジタイプ
奥行(mm)127
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色温白色
容量(VA)13
色(本体)黒
光束(Lm)890
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否