スポットライト/非調光 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 光束(Lm)890 注文コード63721063 品番DSL-4781AW
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は光源色・配光角度・光束など28種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミダイカスト 白塗装/ポリカーボネート 白/アクリル 透明 消費電力(W)8 ランプLED内蔵 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)111.2 仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)90 高さ(mm)95 タイプフランジタイプ 奥行(mm)127 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色温白色 容量(VA)13 色(本体) 光束(Lm)890 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする