スポットライト/非調光 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 光束(Lm)1330 注文コード63721097 品番DSL-40486Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,500
この商品は光源色・配光角度・光束など28種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:鋼管 真鍮ブロンズメッキ/飾り:木製 ウォールナット塗装/カバー:アルミ 黒塗装(内面白塗装) 消費電力(W)16.8 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 仕様LED交換可、首振65°・回転350° 長さ(mm)970 幅(mm)190 高さ(mm)280 取付方式クイック取付式 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(4灯-2灯-2灯-0) 光源色電球色 容量(VA)28 色(本体) 光束(Lm)1330 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 従来光源白熱灯60W×4灯相当
注意
※調光器併用不可
※一室一台でご使用ください。CH切替スイッチは必ずCH1でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする