材質本体:鋼板・鋼管 白塗装/飾り:木製 メープル色塗装/カバー:鋼板 白塗装(一部濃紺塗装)
消費電力(W)16.8
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)80.9
仕様LED交換可、首振90°・回転350°
長さ(mm)1070
幅(mm)190
高さ(mm)305
取付方式クイック取付式
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(4灯-2灯-2灯-0)
光源色電球色
容量(VA)28
色(本体)白
光束(Lm)1360
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
従来光源白熱灯60W×4灯相当