スポットライト/非調光 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 配光角度(°)配光角:70 光束(Lm)430 注文コード63721115 品番DSL-4998YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は光源色・配光角度・光束など28種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装 消費電力(W)6.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)69.3 仕様LED交換可、首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)123 直径(Φmm)70 高さ(mm)73 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色電球色 容量(VA)12 色(本体) 光束(Lm)430 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:70 演色指数(Ra)80 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする